Kondo Kagaku Robot KXR Series Humanoid Type ROBO Power Cell E Type

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Size (mm)48x32.5x22
Number of Cells6 cells (7.2 V)
Software Requirements (Supported Os)Windows (R) Vista (R) (SP1 Recommended) 7, 8, 8.1, 10
Battery TerminalVH-type connector (2 pin)
Capacity (mAH)800
Package Size (mm)80x30x120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan