AS ONE Rak Troli Rising

Sebelum PPN:
Rp8.899.900
Spesifikasi
Size (mm)600x450x825
Withstand Load (kg/shelf)10
Caster Diameter (mm)75
MaterialBody/Stainless steel (SUS442M3)
Shelf spacing (mm)500
Package Size (mm)680x515x980

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
These wagons are superior in rust prevention and durability.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan