AS ONE Kursi Lab

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Caster Diameter (mm)50
MaterialBack, seat surface/mold urethane, PP (polypropylene), upholstered with vinyl leather, antibacterial/antifouling processing, Leg/PP (polypropylene), steel
Seat Surface Height (mm)475 - 650
Seating Surface Size (mm)420x400
Dimensions (mm)510x500x685 - 860
Up and Down MethodGas cylinder type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Brake works effectively with weight of 36*kg* or more and it will be released when away from stool.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan