AS ONE Replacement Net Type Funnel

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Head Of Foot (mm)47
Upper Inner Diameter (Lower Outer Diameter) x Total Length (mm)123 (27)x87
Materialstainless steel (SUS304)
Plate Thickness (mm)0.5
Package Size (mm)125x125x100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Air extraction processed enables easy-to-put liquid.
Convenient to store with hanging ring.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan