REX Reflection ND filter

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Size (mm)50x2
Dimensions Tolerance (mm)+ 0/-0.2
Design Wavelength (nm)546.1
Coatingsthin metal films
Optical Density Tolerance± 0.02 (at OD < 0.5), ± 5% (For OD > 0.5)
Optical Density/Transmittance (T%)0.80/15.85
MaterialA-grade BK7
Package Size (mm)250x200x50
Parallelism (minute)< 2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan