Makita Rechargeable Portable Band Saw (Mesin Gergaji Pita Baterai)

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
Size (mm)174x392x242
Max Cutting Ability (mm)66
Rechargeable Battery (V)18 (Lithium-Ion 6.0 Ah)
AccessoriesBattery BL 1860 Bx2 pieces/charger DC 18 RF Case (battery charger), Saw Blade (BIM, 18 threads per inch)
The Fire Service ActCategory IV Inflammable Liquids (Petroleums, Alcohols)
Package Size (mm)330x430x320
Usage Time (minute)Practical charge/about 27, Full charge/about 40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan