AZUMA Brush Range

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Total Length (cm)21
MaterialBrush Grip/Polypropylene
Package Size (mm)235x95x20
Heat Resistance Temperature (°C)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Use large and small brushes separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan