Nansin Quiet Resin Bogie With Button Brake (Troli Stainless Steel)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Loading Platform Height (mm)Upper shelf/750, Lower shelf/203
Loading Platform Size (mm)900x600
Size (mm)900x600x995
Caster Diameter (mm)125
Withstand Load (kg)300
MaterialLoading platform/PP (polypropylene), Handle/steel
Package Size (mm)630x920x270

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
ON/OFF of stopper can be noticed at a glance, and operation is safety

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan