Whatman Quantitative Circular Filter Paper

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp4.799.900
Spesifikasi
Thickness (mm)0.16
Ash Containing Rate (%)0.008
Filtration SpeedDuring
Load CapacityDuring
Whatman Filter Paper No.540
ApplicationFiltration speed is fast, and rough particles and gelatinous precipitation are held.
Particle Holding Capacity (µm)8
TypeCircular

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan