AS ONE Pure Space/20 S Antibacterial/Deodorant HEPA Filter Specifications

Sebelum PPN:
Rp83.999.900
Spesifikasi
Power Cord Length (m)5 (3P Plug)
Size (mm)1260x650x188
Main Body MaterialSUS430
Wind Velocity (m/s)0.5
Air Volume5-level Adjustment
AccessoriesAntibacterial/Deodorant HEPA Filter, Prefilter
Antibacterial/Deodorant HEPA Filter Size (mm)610x610x50
MotorDC brushless motors
Outlet CleanlinessClass 100
Power Supply (V/W)100/About 172 (start-up 600 max) (AC 50/60Hz)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan