SARTORIUS Pump for Pressurization and Depressurization (Pompa Tekanan dan Hisap)

Sebelum PPN:
Rp53.999.900
Spesifikasi
Size (mm)220x195x310
For Both Discharge and Suction 50Hz (Kpa (bar)/L/minute)0/25.6, 50 (0.5)/22.5, 100 (1.0)/18.5, 150 (1.5)/16.0, 200 (2.0)/13.0, 250 (2.5)/10.5, 300 (3.0)/8.0, 350 (3.5)/6.0, 400(4.0)/3.1
For Both Discharge and Suction 60Hz (Kpa (bar)/L/minute)0/31.1, 50 (0.5)/26.6, 100 (1.0)/23.1, 150 (1.5)/19.6, 200 (2.0)/16.0, 250 (2.5)/13.0, 300 (3.0)/9.6, 350 (3.5)/6.6, 400(4.0)/3.6
Hose Connection Port Outer Diameter (mm)10
Package Size (mm)350x440x370
Power Supply (V)115/110 (at 50/60Hz)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Oilless type, and bothering care is unnecessary.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan