BOLA PTFE Stirring Seal

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Sliding (TS)29/32
Equivalent Shaft Diameter (mm)8
MaterialBody/PTFE (ethylene tetrafluoride) , Cap/PPS (polyphenylene sulfide) , Packing/FPM (fluororubber)
Package Size (mm)85x50x40
Heat Resistance Temperature (°C)15 to + 200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan