Sato Keiryoki Mfg Psychrometer Parallel Plate

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Measurement Range (°C)-30 to +50
Size (mm)271x79x29
Accuracy (°C)0 - 30/± 1, Other/±2
Minimum Scale (°C)1
Package Size (mm)80x300x30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is plainly classified in dry bulb to (red) and wet bulb to (blue)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan