AS ONE Program Multioutput Power Supply

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
InterfaceUSB, RS 232, LAN
Setting Resolution (mA)Voltage/1mV, Current/1mA
Power Supply110 VAC ±10% AC input 50/60Hz
Size (mm)250x358x158
Display (inch)4-color LCD 480x320 pixels
FunctionOvercurrent and overvoltage protection function
Constant Current Characteristicsinput variation/≦ 0.01% + 3 mA, load variation/≦ 0.01% + 3 mA, ripple & noise (20Hz to 20 MHz)/≦ 5 mArms
Constant Voltage Characteristicsinput variation/≦ 0.01% + 3 mV, load variation/≦ 0.01% + 3 mV, ripple & noise (20Hz to 20 MHz)/≦ 1 mVrms
Maximum Output Power (W)198
Number Of Output Channels3
Package Size (mm)380x490x300
Voltage/Current (V/A)CH1, 2/0 to 30 /0 to 3, CH3/0 to 6 /0 to 3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait