AS ONE PP Desktop Draft Set

Sebelum PPN:
Rp75.999.900
Spesifikasi
Power Cord Length (m)1.5 (2P plug)
Power Supply (50/60Hz) (VAC)100
Exhaust Fan Capacity (m³/minute)3.4 at 50 Hz, 3.9 at 60 Hz
Face Speed (m/s)0.5 (when sash is 1/3 open)
Interior LightingFluorescent (15 W)x1
Airflow (m³/minute)4
External Dimensions (mm)700x530x900
MaterialBody/Exhaust pipe/PP, Door/PVC
Maximum Static Pressure (at 50/60Hz) (kPa)0.36/0.5
Opening (mm)600x550
Set Content1 draft body, 1 exhaust fan unit, 1 duct hose for connection (phi 100x2.5 m)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan