AS ONE PP Air Gun PP Coil Hose

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Size (mm)1080x50x50
Available Range (m)3
Fitting SizeR1/4
MaterialTube/PP (polypropylene), Fitting/PP (polypropylene), EPDM (ethylene propylene rubber), stainless steel
Package Size (mm)70x290x295

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Air gun has excellent chemical resistance, high-volume air can be supplied.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan