AS ONE PP Air Gun PP Air Gun Set

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Fluid UsedAir and nitrogen
Size (mm)170x160x31
Pressure Resistance (MPa)0.39
Set ContentAir gun, filter, tip nozzle
MaterialBody/PP (polypropylene), Filter/polyacrylnitrile, PP (polypropylene), Seal/FKM
Filtration Accuracy (µm)0.01
Package Size (mm)205x130x35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Air gun has excellent chemical resistance, high-volume air can be supplied.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan