Major Science Power Supply Apparatus For Electrophoresis

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
Size (mm)335x215x104
Outlet Shape3P plug
Maximum Output Power (W)150
Output TypeConstant voltage or constant current
Set Output Voltage (V)5 to 300
Set Output Voltage Resolution (V)1
MaterialPolycarbonate
Package Size (mm)270x450x125
Power Supply (V AC)100 to 240
Setting Output Current/Resolution (mA)1 to 700 /1
Timer (minute)1 to 999

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Up to 30 program settings are available.
Compact size and space saving.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan