AS ONE Mesin Metering dan Feeding Bubuk Srew Type

Sebelum PPN:
Rp79.999.900
Spesifikasi
PlugType A
Minimum Setting (g)5
Compatible Electronic Balance ScaleEW -1500 i (1 -6842 -02)
Supply Ability (g/minute)5 to 500
Hopper Capacity (L)5
Control PanelEnglish
Package Size (mm)420x420x560
Power Supply (V AC)100 to 240 (at 50/60Hz)
Precision (Target Weight) (g)± 2.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan