AS ONE Powder Measuring Feeder Screw Type

Sebelum PPN:
Rp64.999.900
Spesifikasi
PlugType A
Accuracy (In the Case of Flour)±0.02%
Compatible Communication CablePart No. 1 -4244 -12
Compatible Electronic Balance ScalePart No. 1 -6842 - 01 - 02
Hopper Capacity (ml)500
Supply Ability (g/minute)1 to 50
Control PanelEnglish
Package Size (mm)235x380x220
Power Supply (V AC)100 to 240 (at 50/60Hz)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan