SHIMPO (NIDEC-SHIMPO) Pot Mill Machine

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
Power Supply (50/60Hz) (VAC)100
Size (mm)530x425x350
Maximum Overall Height (mm)380
Stopper MaterialPOM (polyacetal)
Package Size (mm)530x425x350
Electrical Capacity (W)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan