AS ONE Portable Fume Hood Fan Unit L Type

Sebelum PPN:
Rp54.999.900
Spesifikasi
Exterior MaterialPVC
Size (mm)360x260x280
Duct Diameter (Intake Side/Exhaust Side) (mm)100/100
Maximum Airflow at 50/60Hz (m³/minute)6.8/7.8
Maximum Static Pressure (at 50Hz/60Hz) (Kpa)0.73/0.51
Package Size (mm)460x365x370
Power Supply (V AC)100 (at 50/60Hz)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan