AS ONE Crucible Body Porcelain Type B (Cawan Lebur)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Outer Diameter x Height (mm)87x72
Capacity (ml)280
Heat Resistance (°C)1100
Chemical compositionAl2O3/about 44%, SiO2/about 46%
Package Size (mm)90x90x70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan