AS ONE Pole Shelf Wagon

Sebelum PPN:
Rp8.899.900
Spesifikasi
Size (mm)900x560x1400
Withstand Load (kg/stage)70
Shelf Usable Dimensions (mm)830x480
Caster Wagon TypeElastomeric
MaterialStrut/ABS resin, Shelf board/PP (polypropylene)
Shelf Board Interval (mm)30 (pitch variable)
Number Of Shelf Boards3
Package Size (mm)620x380x470

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cart can be easily assembled and disassembled without tools.
Lightweight sturdy design cart is made entirely of plastic for excellent usability.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan