AS ONE Polarizing Microscope 3 Eyes

Sebelum PPN:
Rp69.999.900
Spesifikasi
Size (mm)270x180x470
Filter ColorBlue
Power Cord Length (cm)160
Accessories1/4 wavelength plate, whole wavelength red plate, Quartz Wedge
Lighting6V 20 W halogen bulb brightness adjustable
Eye LensWF 10x(18 mm) reticle
CapacitorA NA 1.25 iris aperture and filter holder
Objective Lens (x)Strangfree 4 10 40 (S)
Package Size (mm)280x320x430
Typetriocular

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Suitable to applications in geology, petrology, mineralogy, toxicology, pharmacy, and forensic medicine.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan