NETSUKEN Platinum Digital Thermometer Liquid Semi-Solid Sensor

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Power SupplyAA batteryx2 pieces (included for testing)
Size (mm)Tip 3xroot 4x120
Body Indicated Temperature Range (°C)-100 to +400
Body Measurement Accuracy (°C)-50 to +200/±0.3, Other/±0.8
Input SensorPlatinum resistance thermometer Pt1000, class A
Waterproof FunctionIPX5
FunctionClock, memory (99 memories), HOLD, MAX/MIN, key lock, auto power OFF, external data output
MaterialABS resin (antibacterial)
Package Size (mm)100x295x35
Resolution (°C)0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
This is highly accurate platinum thermometer.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan