AS ONE Plastic Handle Ladle White (Sendok Lab)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Diameter (mm)170
Capacity (L)2
MaterialPE (Polyethylene)
Knob Size (mm)270
Package Size (mm)470x170x210

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan