KETER Storage Cabinet Plastic (Lemari Penyimpanan)

Sebelum PPN:
Rp8.799.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Shelf Board Withstand Weight (kg)45
MaterialMain Unit/PP, Hinge Handle/shelf board Reinforcing Plate/Galvanized Low Carbon Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
High load bearing type with shelf board load bearing 45 kg.
It has a depth of 540 mm and a large capacity.
The door has a hole for the key (key sold separately).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan