WATANABE Plastic Bags for Food (Kantong Plastik Makanan)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Size (mm)260x390x0.015
MaterialHDPE
Package Size (mm)260x200x10
Cold Resistance Temperature (°C)-30
Heat Resistance Temperature (°C)110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a plastic food bag that can be used for freezing, refrigerating and hot water.
Has a length that is easier to tie than standard storage bags.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan