ULVAC Pirani Vacuum Gauge

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
External Dimensions (mm)46x28x46
Measurement Range (Pa)0.05 - 100,000
Power VoltageDC24V (AC100 - 240V is optional)
Cable Length (m)5
Package Size (mm)80x130x190

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Allows Measuring in low vacuum range (0.
05 to 100000Pa) including atmosphere.
Excellent in durable platinum (Pt) filament is adopted.
Available in transducer type SW1-1 which possible to used without display.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan