AS ONE Pipette Dropper (Pipet Tetes)

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)70
Capacity (ml)0.2
MaterialPE (Polyethylene)
TypeDropper for small amount
Package Size (mm)180x190x130

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Resin ingredient hardly elutes.
EOG and radiation sterilization are possible.
Freeze preservation is available.
Tip of pipette can be sealed by heat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan