Johnson Test Paper pH (Kertas Uji pH)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Size (mm)5x85
Number Of Discolored Sections3
pH Measurement Scale Interval0.5
Material(stick part) PVC (Plastic vinyl chloride ) & (test paper section) Paper

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Change of color is maintained for a long time.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan