KURABO Personal Centrifuge

Sebelum PPN:
Rp35.999.900
Spesifikasi
Power Cord Length (m)1.8 (2P type)
Power Supply (50/60Hz) (VAC)100
Size (mm)143x166x184
Rotation Speed (rpm)12000, 9000, 6000
Maximum Processing Volume (ml)2.2 or 1.5
Acceleration Hour (s)4 or less
Centrifugal Acceleration (xG)7740, 4350, 1940
Deceleration Time (s)13 or less
Noise (dB/m)65/1
Package Size (mm)210x250x270
Safety Switchwith cover open/close switch
Sample Increased Temperature (°C/minute)with in ±7/15
Timer (minute)0 - 15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Sturdy body with die-casting frame.
Equipped with safeguard which stops automatically when lid is opened.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan