AS ONE pH/ORP Meter Tipe Pena

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Measurement RangepH/0 to 14.00, Temperature/0 to 50° C, ORP/0 to 1000 mV
ResolutionpH/0.01 pH, Temperature/0.1° C, ORP/1 mV
Power SupplyAAA size batteryx4 pieces (test attachment)
Size (mm)40x178
Measurement ItempH, Temperature, ORP
FunctionBacklight, Hold, Auto Power Off (8 minutes), Low Battery Display
AccessoriesStandard Solution/pH 4/pH 7, Vial, KCL Solution, battery 4 pieces, Strap
Calibration1 -3 points
Measurement PrecisionpH/± 0.01 ± 1 digit, Temperature
Package Size (mm)225x285x55
Temperature Compensation (°C)Automatic Temperature Compensation (0 to 50 )

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait