AS ONE ORP Meter Tipe Pena

Sebelum PPN:
Rp5.599.900
Spesifikasi
Measurement RangeORP/±1000 mV, temperature/0 to 50°C
ResolutionORP/1 mV, temperature/0.1°C
Power SupplyAAA size batteryx4 pieces (test attachment)
Size (mm)40x178
Dustproof WaterproofIP67
Proof1 point
AccessoriesStandard solution (222 mV)
Featuresbacklight, hold, auto power off (8 minutes), low battery display
Measurement AccuracyORP/±0.2% F.S., temperature/±0.5°C
Measurement ItemORP Temperature
Package Size (mm)255x220x50
Temperature Compensation (°C)Automatic Temperature Compensation (0 to 50 )

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait