VWR Pellet Paint Nf Co-Precipitant

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Measurement Range (°C)-5 to + 50
Case Size (mm)10x147
Thermometer Size (mm)4x160
Precision (°C)± 0.5
MaterialGlass
Minimum Scale (°C)0.5
Package Size (mm)210x100x20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Environmentally friendly Enviro-Safeliquid is used even when damaged.
A metal case is included to prevent the thermometer from being damaged.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan