PEAK Zoom Loupe (Kaca Pembesar)

Sebelum PPN:
Rp7.499.900
Spesifikasi
Diopter Adjustment Ring+5 to -3.5D
Minimum Scale (mm)0.1
View (mm)13 - 7
Size (mm)42x52
Package Size (mm)75x85x60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Magnifying power carries out variable zoom with one magnifying glass.
Sufficient brightness for observation is maintained and each aberration is excluded as much as possible.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait