AS ONE PCR Plate UltraFlux Standard (Pelat Mikro)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
1 Well Capacity (ml)0.2
Number of Wells96
MaterialPP
TypeStandard
Package Size (mm)155x140x100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The letters of the index are clearly visible in black.
- Each well has an edge to prevent sample evaporation during sealing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan