Heathrow Scientific PCR Cooler

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Size (mm)110x148x48
Applicable Tube (ml)0.2, 0.5
Number of Wells96
MaterialRack/PP, Lid/Polycarbonate
Package Size (mm)160x115x100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Keep the 96 well plate at 0 °C for 1 hour.
Keep the sample temperature below 5 °C for 3 hours without a lid.
The color changes when the temperature exceeds 6 °C.
The lid can be used as a stand by sliding the lid off the rack and turning it over.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan