AS ONE PASOLINA Clean Glove Box With Outlet

Sebelum PPN:
Rp30.999.900
Spesifikasi
Size (mm)495x545x665
Dust Collection Efficiency at 0.3µm Particles (%)99.97% or more
Outlet Specifications AC (V)100
Supply Air CleanlinessClass 100
Inner Dimensions (mm)485x535x460
Air Volume (m³/minute)1
MaterialPMMA (acrylic)
Package Size (mm)630x610x640
Power Supply (V AC)100 (at 50/60Hz)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan