AS ONE On-Ice Rack

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Size (mm)155x150x20
Number Of Storage Tubes (ml/pcs)0.2/64, 1.5/50
MaterialAluminium Alloy
Temperature (°C)196
Package Size (mm)250x250x25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan