AS ONE One Touch Pipe Fitting Union Tee

Sebelum PPN:
Rp62.900
Spesifikasi
Applicable Tube Outer Diameter (mm)6
Fluid UsedAir, water
Usage Pressure Range (MPa)Air/0 - 0.8, Water/0 - 0.56
MaterialBody/PBT (Polybutylene terephthalate), Metal part/brass, Lock part/POM (polyacetal) O-ring/NBR (nitrile rubber)
TypeUNION TEE
Operating Temperature Range (°C)0 - 60
Package Size (mm)25x40x10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan