AS ONE Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
Power Supply (50/60Hz) (VAC)100
Size (mm)610x300x600
Connection Port SizePT1/4
Discharge Air Volume at 50/60Hz (L/minute)122/147
High Pressure (MPa)0.68
Motor Output Power (W)1125
Motor Speed 50/60 Hz (rpm)1450/1720
Noise Level (dB)84
Package Size (mm)320x630x630
Tank Capacity (L) 22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Possible to supply clean air by oil-free.
Possible to move easily with handle and caster.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan