Daiichi Eizai Oil Absorbing Mat

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Size (mm)75x130
Oil Absorption (g)110
MaterialBody/Milk Carton nonwoven fabric, Film (MP Type)/PE (Polyethylene)
Package Size (mm)155x190x105

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan