Koeki Office Chair Low Formaldehyde

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Size (mm)420x500 - 530x685 - 870
MaterialUpholstery material/artificial leather, Leg/engineering plastics resin
Seat Surface Height (mm)410 - 515
Package Size (mm)500x525x280
Up and Down MethodGas cylinder type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Used raw material generates very little formaldehyde or VOC, which causes sick house syndrome.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan