ACO Noise Meter Precision Noise Machine

Sebelum PPN:
Rp109.999.900
Spesifikasi
InterfaceUSB 1.1
Measuring RangeA characteristic/28 to 130 dB, C characteristic/37 to 130 dB, Z (FLAT) characteristic/39 to 130 dB, C/Z (FLAT) characteristic peak sound pressure level/55 to 135/60 to 135 dB
Operating SystemWindows 7/8. 1/10
Power Supply4 AA batteries (included for testing) or AC adapter (sold separately)
Size (mm)86x46x285
Measurement ItemsNoise level LA, Sound pressure level Lc/Lp, Equivalent noise level LAeq, Time rate Noise level Max Lmax/Min L05/L 10/L 50/L 90/L 95
MemoryInternal memory or SD card

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan