SHOWA Nitrist Super-Long

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
Total Length (mm)400
MaterialNitrile rubber
ColorBlue
PowderNo
Thickness (mm)Approx. 0.15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Long type with a total length of 40 cm to prevent the wrist from being exposed.
Has excellent elasticity and fit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait