MAPA Neoprene Rubber Gloves Non-Slip Type (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Thickness (mm)0.75
Total Length (mm)310
MaterialOuter/neoprene rubber, Inner/natural rubber + cotton wool
Package Size (mm)320x150x10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan