NAVIS Navi Roll Gloves Fingertip Embossed Economy Powder-Free

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Thickness (mm)0.08 (palm)
Total Length (mm)240
MaterialLatex (mounting side/chlorination)
SizeM
Package Size (mm)220x110x70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Soft and supple with excellent fit.
Fingertip embossed to prevent slipping even when wet.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan