AS ONE Navi Rack Basket

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
Reticulation (mm)5.5
Size (mm)390x600x75
Wire Outer Diameter (mm)0.8
MaterialStainless steel (SUS304)
Package Size (mm)385x600x80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is autoclavable, and possible to transport and store without moving equipment right after sterilization.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan